※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 給湯機器
ACE(エース)の 給湯器用部材
ガス湯沸器取付金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25906608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。
本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
セット内容
取付板2型のみ
材質
SUS304
寸法(mm)
H460×137
本体質量(g)
600
仕上
No.4