イメージ
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
ストラトス パビリオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25906643
品番
GSTR-PA02
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
存在感のある美しいガゼボをお庭のフォーカルポイントに。
材質
スチール
幅(mm)
3040
質量(kg)
約43
色
黒
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3040×3040×3620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅304cm×奥行304cm×高さ362cm
取扱説明書:
(2.5MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1以上のご注文
お送りできません