※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
テーブルセットローズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
アルミニウム鋳物・鉄鋳物
色
青銅色
注文コード
25906668
品番
SGT-15VN
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。
セット内容
テーブル1台、チェアー2脚
材質
アルミニウム鋳物・鉄鋳物
質量(kg)
(テーブル)約7.4、(チェアー)約6
色
青銅色
取付穴径
(パラソル)約Φ4.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約幅60cm×奥行60cm×高さ67cm、チェアー:約幅44cm×奥行45cm×高さ87cm
座面高(cm)
約40
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません