※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロール ガーデンテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25906826 品番IGF-T05
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。

材質アルミニウム鋳物 幅(mm)805 質量(kg)約8.7 グリーン 質量(g)8.7 取付穴径(パラソル)約Φ4cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅80.5cm×奥行80.5cm×高さ72.5cm
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする