※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
フロール カフェテーブル 3点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25906835
品番
IGF-TS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。
セット内容
テーブル1台、チェアー2脚
材質
アルミニウム鋳物
質量(kg)
(テーブル)約5.5、(チェアー)約4.5
色
グリーン
取付穴径
(パラソル)約Φ4.3cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約幅60cm×奥行60cm×高さ71.5cm、チェアー:約幅43.5cm×奥行47.5cm×高さ94cm
座面高(cm)
約44
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません