ベジトラグウォールハガーフレーム温室セット

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25907009 品番 VGT-A04L
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

温室カバーとフレームのセットです。
ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。

材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン 付属品固定金具2個 幅(mm)1796 質量(kg)約2.7 サイズL 質量(g)2.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅179.5cm×奥行41.5cm×高さ61cm フレーム(mm)約幅1795×奥行415×高さ610
注意
※商品に木製のプランター本体(VegTrug)は含まれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
ベランダ園芸の遮光
個人 様

今年はツツジ苗を沢山植えました。南向きベランダなので、夏場の直陽での葉焼け予防に遮光幕をかけるためのフレームとして使用。組み立て寸法がやや短かった?ので、パイプを一部切断し中に一回り細い手持ちのパイプを入れて延長し、ジャストのサイズに。カーブしたフレームは使用せず、直線部分を高さ調整に転用。奥行きも調整。(パイプカッターの手持ちがあるので・・・。

対象商品:
25907018
2022-11-15
用途:
プランタ用の保温に使用
卸売・小売業

サイズを若干間違えましたが、少しの工夫で満足に使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする