曜日別特売
VGT-A01L ベジトラグフレーム温室セット タカショー 25907027

ベジトラグフレーム温室セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード25907027品番VGT-A01L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

温室カバーとフレームのセットです。

材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン付属品固定金具2個幅(mm)1795質量(kg)約2.9サイズL質量(g)2.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅179.5cm×奥行72cm×高さ60cmフレーム(mm)約幅1795×奥行720×高さ600
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907027
2021-11-01
用途: ベジトラグには必需品
その他業種

夏の初めに遮光ネットを固定するためのフレームが欲しくて、いずれ冬にはカバーも使えるし、と思って購入しました。気温も下がり始めカバーをかけました。中の四隅にベルクロでフレームに固定できる様になっていて、カバーもしっかり厚みがあってなかなかしっかり出来ているので耐久性はありそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする