※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
回転式取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25907204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質
SUS304
寸法(mm)
230×145×145
本体質量(g)
1100
仕上
アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
注意
※取手としてご使用ください。
※タラップとしての使用はできません。