カラールーペ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25907289 品番ブラック 361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。

倍率10 寸法(mm)22×53×18 質量(g)34 レンズ径(Φmm)18 模様ブラック 361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25907289
2020-08-28
用途:
ドリルなどの、刃先の状態を確認するのに使っています。
製造業

価格が安いのに、充分に使えると思います。レンズのサイズがあと一回り大きければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする