レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25907404 品番LL-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です
●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています
●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます
●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です
●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです
●長時間駆動(約14時間)できるので便利です

用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し 付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1 材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材) 質量(kg)0.31 質量(g)310(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 型番LL-50 連続使用時間(時間)約14 光源635nm赤色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 保証期間1年 水平ライン精度(mm)±1.5/5m 光出力(mW)1以下(クラス2) 照射ライン垂直ライン・水平ライン 垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※レーザー光を直接のぞかないでください
※他の人の目や顔にレーザーを向けないでください
※分解や改造はしないでください
※長時間使用しない時は電池を取外してください
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする