曜日別特売
- ニップル エアダスター用 モノタロウ 25907849

- ニップル エアダスター用 モノタロウ 25907849
- ニップル エアダスター用 モノタロウ 25907849
モノタロウ

ニップル エアダスター用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード25907849品番-
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エア配管の接続に

用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR
注意
※用途以外には使用しないで下さい。

商品説明動画

ニップル エアダスター用.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25907849
2023-12-13
用途: 自動車用空気入れの接続部に使用。

問題なく使用可能。M12P1.0のカプラー関係はホームセンターにはなく、調べたらモノタロウで取り扱っていたため助かりました。マニアックな品ぞろえは大変助かります。

対象商品 : 25907849
2020-08-06
用途: 釉薬の吹き付け及び離型作業

ホースリールのウレタンホースが寿命を迎えたので新しいホースに交換しようと分解したところ、ホームセンターでは売ってないような部品が必要になり、探してみたところモノタロウにて発見。
ピッタリではないものの何とか加工して使えるようになりました。
ホームセンターより品揃えが豊富なのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする