F50B-STD フリースタイルサーモグラフィ 日本アビオニクス 25907955 F50B-STD フリースタイルサーモグラフィ 日本アビオニクス 25907955 F50B-STD フリースタイルサーモグラフィ 日本アビオニクス 25907955 F50B-STD フリースタイルサーモグラフィ 日本アビオニクス 25907955

フリースタイルサーモグラフィ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25907955 品番F50B-STD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カメラヘッドとコントローラを脱着できる新発想のサーモグラフィカメラです。
さまざまな計測スタイルをとれるので、使い方次第で多彩なシーンで活躍させることができます。
カメラヘッドとコントローラが回転・分離できるため、全方位で安全かつ楽な作業姿勢で、これまで困難だった計測が簡単に行えます。
ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能。耐環境温度性能70℃のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能。
タッチパネルによって、直感的な操作が可能。手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー。

用途プラントの維持管理、IoT向け電子部品の熱設計、中古住宅の性能評価 付属品キャリングケ-ス、microSDカ-ド、microSDカードアダプタ、USBACアダプタ、microUSBケ-ブル(給電、通信兼用)、ネックストラップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500LT) 仕様エリア内温度計測:BO××1(エリア内の最高・最低・平均温度を表示)、ラインプロファイル:ライン×1、図形間温度差:差分温度計算×1 寸法(mm)カメラヘッド:30×40×130(突起部、ケーブル含まず)、コントローラー:169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず) 質量(g)カメラヘッド:約100、コントローラー:約400(バッテリ内蔵、ケーブル含まず) 測定範囲(℃)-20〜350 精度±2℃ or ±2%(指示値 表示階調:256/128/64/16階調、可視画像:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能) 保護等級IP64相当 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) インターフェース(外部)USB2.0(MTP) 測定距離(mm)10cm〜∞ 測定波長(μm)8〜14 温度分解能(℃)0.05℃ at 30℃ 動作温度、湿度範囲カメラヘッド:-20℃〜70℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-20℃〜50℃、90%RH(結露しないこと) 記録ファイル形式熱画像:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視像:静止画(JPEG、熱画像と同時記録) フォーカスフォーカスフリー RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数240×240 空間分解能(mrad)5.3 フレームレート7.5Hz 測定視野角(°)70°×70°
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする