用途プラントの維持管理、IoT向け電子部品の熱設計、中古住宅の性能評価
付属品キャリングケ-ス、microSDカ-ド、microSDカードアダプタ、USBACアダプタ、microUSBケ-ブル(給電、通信兼用)、ネックストラップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500LT)
寸法(mm)カメラヘッド:30×40×130(突起部、ケーブル含まず)、コントローラー:169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず)
質量(g)カメラヘッド:約100、コントローラー:約400(バッテリ内蔵、ケーブル含まず)
測定範囲(℃)-20〜350
精度±2℃ or ±2%(指示値
表示階調:256/128/64/16階調、可視画像:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)
保護等級IP64相当
検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)
インターフェース(外部)USB2.0(MTP)
測定距離(mm)30cm〜∞
測定波長(μm)8〜14
温度分解能(℃)0.05℃ at 30℃
動作温度、湿度範囲カメラヘッド:-20℃〜70℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-20℃〜50℃、90%RH(結露しないこと)
記録ファイル形式熱画像:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視像:静止画(JPEG、熱画像と同時記録)
フォーカスフォーカスフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数240×240
空間分解能(mrad)2.8
フレームレート7.5Hz
測定視野角(°)35°×35°