丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
すべり止め軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
25908778
品番
1012-GM
参考基準価格(税別)
¥1,356
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
厚手の手袋に緑粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。
手袋には綿も含んでおり汗を吸い取ります。
用途
運搬作業。
土木建築。
機械操作。
一般作業。
トラスコ品番
825-9346
セット内容
12双組
材質
手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
2
色
ホワイト/グリーン
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
7