ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
フロアー釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(24本)
注文コード
25908796
品番
10183087
参考基準価格(税別)
¥196
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。
頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。
購入しやすい少量パックです。
用途
強大な保持力を要求される用途に。
フロアー材の留めつけに。
適合
木釘:フロアー材
トラスコ品番
117-1410
材質
スチール、表面処理:クロメート
全長(mm)
38
色
ゴールド
寸法d(mm)
2.1
表面処理
クロメートメッキ
頭部径(Φmm)
3.5
番手
(#)14
胴部形状
スクリュー
入数(本)
パック:24