ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
フロアー釘
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(18本)
注文コード
25908805
品番
10183088
参考基準価格(税別)
¥196
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。
頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。
購入しやすい少量パックです。
用途
強大な保持力を要求される用途に。
フロアー材の留めつけに。
適合
木釘:フロアー材
トラスコ品番
119-7964
材質
スチール、表面処理:クロメート
全長(mm)
45
色
ゴールド
寸法d(mm)
2.4
表面処理
クロメートメッキ
頭部径(Φmm)
4
番手
(#)13
胴部形状
スクリュー
入数(本)
パック:18