ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
又釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(90本)
注文コード
25908830
品番
10183119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。
用途
金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番
117-3036
材質
スチール
全長(mm)
16
タイプ
ハンドパック
寸法d(mm)
1.2
番手
(#)18