ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
又釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(16本)
注文コード
25908857
品番
10183122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。
用途
金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番
119-6905
材質
スチール
全長(mm)
32
タイプ
ハンドパック
寸法d(mm)
2.1
番手
(#)14