10183123 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908866 10183123 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908866 10183123 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908866 10183123 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908866

又釘

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14本) 注文コード 25908866 品番 10183123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。

用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 トラスコ品番117-6183 材質スチール 全長(mm)38 タイプハンドパック 寸法d(mm)2.7 番手(#)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする