仮止釘

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(26本) 注文コード 25908884 品番 10183125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

接着施工の仮止めに使用します。
仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。
購入しやすい少量パックです。

用途木下地に。 トラスコ品番119-6414 材質スチール、表面処理:三価ユニクロ 全長(mm)22 タイプ少量パック 規格K-1 寸法d(mm)0.8 表面処理三価ユニクロ 番手(#)21 胴部形状スムース 入数(本)パック:約26
注意
※仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする