ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
仮止釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(16本)
注文コード
25908900
品番
10183126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
接着施工の仮止めに使用します。
仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地に。
トラスコ品番
119-6386
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロ
全長(mm)
30
タイプ
少量パック
規格
K-1L
寸法d(mm)
0.9
表面処理
三価ユニクロ
番手
(#)20
胴部形状
スムース
入数(本)
パック:約16
注意
※仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。