ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ケーシング釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
25908954
品番
10183140
参考基準価格(税別)
¥266
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭なので頭部が表面に出ないです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-6434
材質
スチール、表面処理:着色
全長(mm)
25
色
新茶
寸法d(mm)
1.5
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
2.4
番手
(#)17
胴部形状
スムース
入数(本)
パック:100