曜日別特売
10183144 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908997

10183144 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908997
10183144 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908997
10183144 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908997
10183144 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25908997

ステンレス ケーシング釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1パック(50本)注文コード25908997品番10183144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭のため頭部が表面に出ません。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番119-7464材質ステンレス(SUS304)、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする