ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ケーシング釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50本)
注文コード
25909006
品番
10183145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭のため頭部が表面に出ません。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-6143
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:着色
全長(mm)
25
色
ベージュ
寸法d(mm)
1.5
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
2.4
番手
(#)17
胴部形状
スムース
入数(本)
パック:50