カラー トタン釘

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 25909024 品番 10183147
参考基準価格(税別)¥294 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

トタン板を留める場合に使用します。
釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番119-6926 材質スチール、表面処理:着色 全長(mm)25 寸法d(mm)1.8 表面処理着色 頭部径(Φmm)5 番手(#)15 胴部形状スムース 入数(本)パック:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする