ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
カラー トタン釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
25909058
品番
10183150
参考基準価格(税別)
¥294
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
トタン板を留める場合に使用します。
釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-3014
材質
スチール、表面処理:着色
全長(mm)
25
色
クリーム
寸法d(mm)
1.8
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
5
番手
(#)15
胴部形状
スムース
入数(本)
パック:80