ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
カラー トタン釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
25909076
品番
10183155
参考基準価格(税別)
¥232
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
トタン板を留める場合に使用します。
釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-7689
材質
スチール、表面処理:着色
全長(mm)
32
色
白
寸法d(mm)
2.1
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
5
番手
(#)14
胴部形状
スムース
入数(本)
パック:30