ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP 真鍮 太鼓鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
25909110
品番
10183175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-6407
材質
真鍮
全長L(mm)
14
頭径D(Φmm)
9
線径d(Φmm)
1.24