ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 真鍮 太鼓鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(6本)
1パック(14本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
全長L(mm)
19
14
16
19
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
25909128
品番
10183177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-6173
材質
真鍮
全長L(mm)
19
頭径D(Φmm)
13
線径d(Φmm)
1.6