※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP 真鍮 太鼓鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
25909137
品番
10183178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-2963
材質
真鍮
全長L(mm)
22
頭径D(Φmm)
16
線径d(Φmm)
1.6