※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP 銅 太鼓鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
25909146
品番
10183179
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-8022
材質
銅
全長L(mm)
14
頭径D(Φmm)
9
線径d(Φmm)
1.24