上敷鋲

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16本) 注文コード 25909207 品番 10183197
参考基準価格(税別)¥292 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番118-8720 材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン 全長(mm)30 ピンク 寸法d(mm)1.5 頭部径(Φmm)12.6 入数(本)パック:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする