ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
上敷鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(16本)
注文コード
25909234
品番
10183200
参考基準価格(税別)
¥292
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-6432
材質
針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン
全長(mm)
30
色
ブラック
寸法d(mm)
1.5
頭部径(Φmm)
12.6
入数(本)
パック:16