10183928 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909277 10183928 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909277 10183928 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909277 10183928 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909277 10183928 六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909277

六角フランジ タッピングねじ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18本) 注文コード 25909277 品番 10183928
参考基準価格(税別)¥486 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。
フランジ付きのため、相手材の座面陥没を防止できます。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-1405 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 寸法L(mm)10 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)7 適合ドライバープラスNo.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
ネジ
ワンテッド有限会社 様

プラスと六角が併用できるので強力に締め付けることができるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする