ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
六角フランジ タッピングねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
25909320
品番
10183932
参考基準価格(税別)
¥486
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。
フランジ付きのため、相手材の座面陥没を防止できます。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-6202
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
4
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
プラスNo.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧