ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
六角フランジ タッピングねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
25909356
品番
10183936
参考基準価格(税別)
¥486
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
118-8712
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
5
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧