ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
六角フランジ タッピングねじ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
トラスコ品番
119-7934
注文コード
25909399
品番
10183940
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥488
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
119-7934
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
6
頭部径(Φmm)
10
適合ドライバー
プラスNo.2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧