※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。 購入しやすい少量パックです。
製品の概要にも記載されてはいたものの 2mmは少々厚く使い勝手が悪いと感じます。1mmがあればいいのですがラインナップにないようで残念です。
材質が良さそうで耐久性が期待できると思います。小分けで購入できることがありがたいです。
仕上がりもきれいで、特に問題なく使用できます。サイズも色々あるので、重宝します。