※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185722 ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909514 10185722 ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909514 10185722 ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909514 10185722 ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909514

ゴムワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 25909514 品番 10185722
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番119-7007 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 内径(Φmm)12 呼び径M12 外径(Φmm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
車のメンテナンス

材質が良さそうで耐久性が期待できると思います。小分けで購入できることがありがたいです。

2024-10-27
用途:
スピーカースタンド制作

仕上がりもきれいで、特に問題なく使用できます。
サイズも色々あるので、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする