※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10186717 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909548 10186717 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909548 10186717 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909548 10186717 ステンレス ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25909548

ステンレス ケーシング釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード25909548 品番10186717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭のため頭部が表面に出ません。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-1358 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:着色 全長(mm)25 クリーム 寸法d(mm)1.5 表面処理着色 頭部径(Φmm)2.4 番手(#)17 胴部形状スムース 入数(本)パック:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする