※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベット・鋲
HP 太鼓鋲 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(19本)
注文コード
25909566
品番
10186722
参考基準価格(税別)
¥254
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-4543
材質
鉄
全長L(mm)
14
表面処理
黒色着色
頭径D(Φmm)
9
線径d(Φmm)
1.24