G-3194 シンプルベーシックバリュー ナイロンバタービーター パール金属 25909704

G-3194 シンプルベーシックバリュー ナイロンバタービーター パール金属 25909704
G-3194 シンプルベーシックバリュー ナイロンバタービーター パール金属 25909704

シンプルベーシックバリュー ナイロンバタービーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25909704品番G-3194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フライパンをキズつけにくいナイロンビーター

材質皿部/ナイロン幅(mm)90全長(mm)320質量(g)15材質(ハンドル)ポリプロピレン食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする