※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー部品
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25909776
品番
218721A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途
マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。
トラスコ品番
807-1305
適合機種
914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など
材質
ウレタン
幅(mm)
123
高さ(mm)
10