マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの オートレベル
ランドレッグ・イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25909785
品番
221402
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。
軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途
回転レーザー、オートレベルの設置に。
トラスコ品番
146-7030
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(縮長〜全長)1030〜1710
色
イエロー
ねじ径
5/8インチ
ねじ径(inch)
5/8
脚頭形状
球面