※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

942GS用マジックパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25909794 品番23409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

942GS専用交換用マジックパッドです。

用途942GS用補修用交換パーツです。 トラスコ品番807-1324 適合機種942GS 材質ウレタン 幅(mm)72 高さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする