※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

505N用Aパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25910020 品番40967A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)

用途505N用補修用交換パーツです。 トラスコ品番807-1346 適合機種505N 材質ウレタン 幅(mm)40 奥行(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする