LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25910029
品番
410-50
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
トラスコ品番
249-6813
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03mL
危険物の性状
非水溶性