ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの ラチェットハンドル
1/2 スライドラチェットハンドル 384〜600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25910056
品番
4RH600SL
参考基準価格(税別)
¥17,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
差込角12.7mm用です。
用途
作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。
トラスコ品番
829-1221
材質
本体:クロムバナジウム鋼
歯数
60
全長(mm)
384〜600
差込角(mm)
凸12.7
固定方法
5段階