※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの コンクリートピン
チェックゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25910284
品番
537202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途
FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。
トラスコ品番
191-2603
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
内径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アンカー
FBS-2( M12)