※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

537203 チェックゲージ フィッシャー 25910300 537203 チェックゲージ フィッシャー 25910300

チェックゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 25910300 品番 537203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。

用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。 トラスコ品番191-2592 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ 内径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーFBS-2( M14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする